Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIT099/8, HIT099, Feinstrickhandschuh Größe 8 grau/schwarz Norm: EN 388 Elasthan


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-1117007
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT099-8
EAN/GTIN:
     4029201151157
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HIT099/8, HIT099, Feinstrickhandschuh Größe 8 grau/schwarz Norm: EN 388 Elasthan, Nitril-Mikroschaum- Beschichtung, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
54 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe asatex gr8, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh asatex, FEINSTRICKHANDSCHUH, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,23*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,03008*
€ 45,28008*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,98008*
€ 46,72008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 267,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.