Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T617400 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T617400 gelb
Tintenpatrone Epson T617400 gelb
Tintenpatrone Epson T617400 gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA826538
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     T617400
EAN/GTIN:
     8715946419497
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Farbe: gelb HC
  • max. Seitenanzahl bei 5% Deckung: 7.000
  • Gerätetyp: für B-500DN
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4 kg
Deckungsgrad:
5 %
EAN Packung:
8715946419596
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Füllmenge:
100 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
7000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T617400

Kompatible Geräte:
Epson:
B 500 DN; B 510 DN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 58,83*
€ 77,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 59,76*
€ 77,37*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 60,20*
€ 78,35*
€ 5,95*
ab € 60,76*
€ 78,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,78*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T618100
ab € 64,44*
Ähnlich
Epson
C13T617100
ab € 45,24*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 59,17*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 58,93*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 39,26*
Ähnlich
Epson
C13T616200
ab € 46,34*
Ähnlich
Epson
C13T616300
ab € 46,21*
Ähnlich
Epson
C13T616400
ab € 46,38*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.