Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Wartungskit 35k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Wartungskit 35k
Epson Wartungskit 35k
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1589894
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T619000
EAN/GTIN:
     4548056989604
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Druckleistung
35000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson B-510DN - Epson B-310N - Epson B-300</li></ul>
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
415 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.351 g
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckerwartungs-Kit, drucker wartungsset epson, drucker wartungsset, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 2.998,46*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.023,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.