Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone Extra HC Black 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone Extra HC Black 8k
Epson Tintenpatrone Extra HC Black 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7966808
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T618100
EAN/GTIN:
     8715946419459
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Tintenpatrone Epson DURABrite Extra High Capacity Black T6181 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
302 mm
Höhe des Versandkartons
198 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
B-500DN B-510DN
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
198 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T618100
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.4 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T617100
ab € 45,45*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 59,08*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 59,15*
Ähnlich
Epson
C13T617400
ab € 58,73*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 39,22*
Ähnlich
Epson
C13T616200
ab € 46,37*
Ähnlich
Epson
C13T616300
ab € 46,30*
Ähnlich
Epson
C13T616400
ab € 45,95*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.