Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone SC Yellow 3.5k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone SC Yellow 3.5k
Epson Tintenpatrone SC Yellow 3.5k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-1589900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T616400
EAN/GTIN:
     8715946419527
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Epson DURABrite Yellow T6164 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
B-300, B-310N, B-510DN
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
53 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T616400
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.195 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T618100
ab € 64,34*
Ähnlich
Epson
C13T617100
ab € 45,45*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 59,08*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 59,15*
Ähnlich
Epson
C13T617400
ab € 58,73*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 39,22*
Ähnlich
Epson
C13T616200
ab € 46,37*
Ähnlich
Epson
C13T616300
ab € 46,30*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.