Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone HC Black 4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone HC Black 4k
Epson Tintenpatrone HC Black 4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7966809
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T617100
EAN/GTIN:
     8715946419466
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Epson DURABrite High Capacity Black T6171 - wischfest und lichtbeständig, für perfekte Druckresultate, was immer Sie ausdrucken. Die Epson DURABrite Ultra-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Pigmentpartikel von einer Harzschicht ummantelt ist. Dadurch ist diese Tinte wasser- und wischfest sowie lichtbeständig. Sie eignet sich für alle Papiere und sorgt für hervorragende und haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
B-500DN B-510DN
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
100 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T617100
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.228 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T618100
ab € 64,34*
Ähnlich
Epson
C13T617200
ab € 59,08*
Ähnlich
Epson
C13T617300
ab € 59,15*
Ähnlich
Epson
C13T617400
ab € 58,73*
Ähnlich
Epson
C13T616100
ab € 39,22*
Ähnlich
Epson
C13T616200
ab € 46,37*
Ähnlich
Epson
C13T616300
ab € 46,30*
Ähnlich
Epson
C13T616400
ab € 45,95*
Ähnlich
Epson
C13T619000
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.