Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Business Line 1.5mm dunkelblau VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Business Line 1.5mm dunkelblau VE=100 Stück
Thermobindemappen Business Line 1.5mm dunkelblau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766224
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451003
EAN/GTIN:
     0013465451003
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Business Line Leder Thermobindemappe A4 aus ledergernarbtem 200 g/qm Karton
  • Farbe: dunkelblau mit transparenter Folie 0,15 mm
  • Rückenbreite 1,5 mm
  • VE=100
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.372 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
GBC
Material:
Karton/Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 41,74*
€ 55,70*
€ 5,50*
ab € 40,42*
€ 55,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,71*
€ 55,72*
€ 5,95*
ab € 42,05*
€ 58,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,37*
€ 59,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,4437* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,72*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,79*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,81*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,81*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,78*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,76*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.