Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät C450e elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät C450e elektrisch
Bindegerät C450e elektrisch
Bindegerät C450e elektrisch
Artikel-Nr.:
     467-KATA738718
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400422
EAN/GTIN:
     5028252236423
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • Büro- Plastik- Bindegerät mit elektrischer Stanzung.
  • Bindet Plastik bis zu 450 Blatt.
  • Geeignet für Ringdurchmesser bis 50mm.
  • Stanzleistung: 25 Blatt pro Stanzvorgang.
  • Für A4 Formate.
  • Mit Zentriersystem und patentiertem Papierseparator.
  • Inklusive Bindezubehör.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Elektrisch
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
25
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindegerät leitz, kammbindegerät, 450, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, C-450, C450, C450e, CombBind, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 610,01*
€ 670,41*
13 Tage
43
Frei Haus
ab € 620,98*
€ 670,61*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 646,64*
€ 696,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 701,62*
€ 743,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 707,37*
€ 752,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,40*
€ 884,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,61*
€ 869,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,56*
€ 859,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,24*
€ 845,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 710,23*
€ 845,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 241,16*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 47,00*
Zubehör
GBC
2101440
ab € 300,61*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 138,94*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 461,08*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 678,41*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 43,73*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 80,75*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 273,03*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,62*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 353,71*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 323,30*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,31*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 857,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.