Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Spiralbindegerät CombBind C450E , 450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400422
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400422
EAN/GTIN:
5028252236423
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C450E. Elektrisches Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 13,7 kg. Format: 545 x 237 x 490 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
elektrisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
max. Durchmesser des Binderückens:
51
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Papierseparator. Mit farblichen Codierung für Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
13.7
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
545
Höhe:
237
Tiefe:
490
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Stonstiges
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
kammbindegerät gbc
,
kammbindegerät
,
plastikbindegerät für 21 ringe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 589,79*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,16*
€ 765,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 607,64*
€ 723,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 601,46*
€ 715,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,79*
€ 701,85
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
GBC
4401929
ab € 182,83*
Zubehör
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
GBC
A9707121
ab € 49,14*
Zubehör
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
GBC
2101440
ab € 317,06*
Zubehör
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
GBC
4401845
ab € 130,65*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400423
ab € 434,38*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 420, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400435
ab € 684,65*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
GBC
4401843
ab € 41,19*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
GBC
4401844
ab € 76,73*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271106
ab € 284,14*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401846
ab € 231,93*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210E, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401926EU
ab € 424,47*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271403
ab € 370,57*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101434
ab € 453,79*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366E, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101444
ab € 780,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt