Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-2101440
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     2101440
EAN/GTIN:
     5028252175449
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Drahtbindekämme
GBC Drahtbindegerät WireBind W18. Manuelles Drahtbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Erfordert geringen Kraftaufwand. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens. Stanzkapazität: 18 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt). Für A4. Gewicht: 10 kg. Format: 548 x 490 x 240 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens.
Art der Stanzung:
mechanisch
Tiefe:
240
Garantie gewährt:
Ja
Bindematerial:
Draht
Farbe:
grau
Höhe:
490
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
548
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.8
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Masse (Gewicht):
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,66*
€ 414,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,50*
€ 412,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 15,04*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 22,34*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 15,33*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,26471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 13,81*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 14,74*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 12,14*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 11,96*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 12,29*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 11,79*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 20,28*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 21,12*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 21,49*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 20,74*
Zubehör
GBC
RG810497
ab € 14,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.