Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-A9707121
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9707121
EAN/GTIN:
     0080509071213
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Bindegerät Desktop VeloBinder. Manuelles Stanz- und Bindegerät für die Stripbindung. Kompakt und tragbar. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Stanzen. Mit VeloBinder-Werkzeug für nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten. Robustes Metallgehäuse. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 200 Blatt. Für A4. Gewicht: 1,5 kg. Format: 365 x 252 x 292 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
4
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
20
max. Durchmesser des Binderückens:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Kompakt und tragbar. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Stanzen. Mit Velobinder-Werkzeug für nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten. Robustes Metallgehäuse.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
1.5
Farbe:
silber
max. Breite des zugeführten Materials:
297
Breite:
365
Höhe:
252
Tiefe:
292
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400420
ab € 318,28*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 453,87*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 868,30*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 652,88*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.761,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.