Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4400420
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400420
EAN/GTIN:
5028252236409
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C340. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 9,3 kg. Format: 560 x 235 x 420 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
max. Durchmesser des Binderückens:
51
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Breiter Stanzhebel. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Papierseparator. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen/Austauschen/Entfernen von Seiten ist möglich.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
9.3
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
560
Höhe:
235
Tiefe:
420
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Stonstiges
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
plastik-bindegerät leitz
,
kammbindegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 318,28*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,06*
€ 418,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,62*
€ 406,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,44*
€ 382,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
GBC
4401929
ab € 187,26*
Zubehör
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
GBC
A9707121
ab € 49,43*
Zubehör
Drahtbindegerät WireBind W18, 125 Blatt, grau
GBC
2101440
ab € 315,14*
Zubehör
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
GBC
4401845
ab € 135,06*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400423
ab € 440,65*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 420, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400435
ab € 698,60*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
GBC
4401843
ab € 47,12*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
GBC
4401844
ab € 84,10*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271106
ab € 285,87*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401846
ab € 238,99*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210E, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401926EU
ab € 424,13*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271403
ab € 370,99*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101434
ab € 453,67*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366E, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101444
ab € 868,30*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C450E , 450 Blatt, schwarz
GBC
4400422
ab € 652,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt