Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Spiralbindegerät CombBind C366E, 450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-2101444
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
2101444
EAN/GTIN:
5028252175692
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C366E. Elektrisches Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Der Papierseparator teilt die zu bindenden Seiten automatisch in 30-Blatt-Stapel auf. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 15,1 kg. Format: 492 x 236 x 449 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
elektrisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
max. Durchmesser des Binderückens:
51
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Mit Papierseparator. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
15.1
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
492
Höhe:
236
Tiefe:
449
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
plastik-bindemaschine ibico
,
plastik bindegerät
,
plastikbindegerät für 21 ringe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 782,15*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,58*
€ 997,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 821,05*
€ 977,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,15*
€ 930,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
GBC
4401929
ab € 182,83*
Zubehör
Bindegerät Desktop VeloBinder, 200 Blatt, silber
GBC
A9707121
ab € 48,89*
Zubehör
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
GBC
4401845
ab € 131,06*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
GBC
4401843
ab € 41,35*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
GBC
4401844
ab € 76,35*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271106
ab € 281,77*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401846
ab € 233,35*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C210E, 450 Blatt, schwarz
GBC
4401926EU
ab € 427,17*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271403
ab € 374,94*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz
GBC
4400420
ab € 299,29*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101434
ab € 454,19*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271717
ab € 1.772,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt