Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Jumbo Grip neon Textliner orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Jumbo Grip neon Textliner orange
Textmarker Jumbo Grip neon Textliner orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA709656
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114815
EAN/GTIN:
     4005401148159
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Trockentextmarker 1148 orange
  • Ausführung Schaft: Holz, ergonomische Dreikantform, 175 mm, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Farbe des Schaftes: orange
  • Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.
  • Stärke der Mine: 5,4
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Trockentextmarker
Farbe:
orange
Farbname:
orange
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
orange
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,53*
1 Tag
510
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,62*
1
€ 6,78*
ab € 0,92*
€ 1,64*
1 Tag
263
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,67*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,70*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.