Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Neon Trockentextliner, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, blau
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, blau
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-114851
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114851
EAN/GTIN:
     4005401148517
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
Textm. Jumbo Grip Neon Textliner blau. Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,4, Farbe: blau. Ausführung Marker: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: blau, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere.
Artikelbezeichnung:
Trockentextmarker
Länge:
175
Stärke der Mine:
5,4
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
blau
Farbe:
blau
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TEXTLINER DRY 1148
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Produkttypbezeichnung:
TEXTLINER DRY 1148
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,72*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.