Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sleeve Doppelspitzdose, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sleeve Doppelspitzdose, schwarz
Sleeve Doppelspitzdose, schwarz
Sleeve Doppelspitzdose, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-182700
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182700
EAN/GTIN:
     6933256608031
Suchbegriffe:
Anspitzer mit Radierer
Radierer-Spitzer-Kombination
Buntstifte
Farbstift
Spitzer Doppelspitzdose Sleeve schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Vierkantbehälter, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: schwarz. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Rechteck. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8 und 10, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: schwarz. Größe (B x T x H): 32 mm x 20 mm x 70 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Dosenspitzer
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelspitzdose SLEEVE schwarz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 und 10
Spitzer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Tiefe:
20
Garantie gewährt:
Nein
Breite:
32
Ausführung des Behälters:
Vierkantbehälter
Material des Behälters:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard oder Jumbo
Höhe:
70
Ausführung der Spitzerform:
Rechteck
Messer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Kunststoff
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Farbe des Behälters:
schwarz
Farbe des Spitzers:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Doppelspitzdose SLEEVE schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182711
ab € 1,06*
Zubehör
Faber-Castell
182701
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.