Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Neon Trockentextliner, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, grün
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, grün
Jumbo Grip Neon Trockentextliner, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-114863
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114863
EAN/GTIN:
     4005401148630
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Doppelanspitzer
Textm. Jumbo Grip Neon Textliner grün. Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,4, Farbe: grün. Ausführung Marker: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: grün, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
5,4
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Trockentextmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Extradicke, weiche, leuchtstarke Mine für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere
Farbe des Schaftes:
grün
inkjet geeignet:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Dry 1148
Farbe:
grün
Produkttypbezeichnung:
Textliner Dry 1148
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,72*
Zubehör
Faber-Castell
116000
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.