Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA709008 Herst.-Nr.: S0770510 EAN/GTIN: 3501170770511 |
| |
|
| | |
| - Der neue Tikky im Redesign Feinminenstift ist die konsequente Fortsetzung des weltbekannten Tikky II.
- Inklusive Color- Code zur schnellen Minenbreitenerkennung und gummierter, leicht gewellter Griffzone für sehr gute Schreib- und Zeichenkontrolle.
- Linienbreite: 0.50mm.
Weitere Informationen: | | Besonderheit: | gewellte Griffzone | Form: | rund | Härtegrad: | HB | Marke: | Rotring | Minenbreite: | 0.7 mm | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Feinminenstift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Bleistift-Minen, Bleistiftmine, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner 0,7 mm schwarz, feinliner schwarz, feinschreiber, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,54* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,55* | € 4,09* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,60* | € 4,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,76* | € 4,42* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,40* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|