Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm ,HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm ,HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm ,HB, schwarz
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm ,HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1904696
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     1904696
EAN/GTIN:
     3501170770511
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift, Drehbleistift Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm Feinminenstift. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Kunststoff. Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Schaftfarbe: schwarz. Minenstärke: 0,70 mm. Härtegrad: HB.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Feinminenstift
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Stärke der Mine:
0,70
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Feinminnenstift Tikky RD 0,70 mm
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Feinminenstift
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.