Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 1117 wasserlasiert B mit Radierer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift 1117 wasserlasiert B mit Radierer
Bleistift 1117 wasserlasiert B mit Radierer
Artikel-Nr.:
     467-KATA708553
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111713
EAN/GTIN:
     4005401117131
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Bleistift 1117 B mit Gummitip
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Radierer vorhanden
  • Umweltvertägliche Lasur auf Wasserbasis
  • Bruchgeschützt durch Spezialverleimung
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: braun
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
braun
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
ja
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Kunststoffradierer, Schaumradierer, faber castell bleistift mit radiergummi, bleistift mit radierer, faber-castell bleistift mit radierer, 1117, Bürobleistift, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
354
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,50*
1 Tag
322
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,54*
Lager 467
322
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 1,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,0991*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0999*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111200
ab € 0,149*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.