Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra power 2.75mx38mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband extra power 2.75mx38mm grau
Gewebeband extra power 2.75mx38mm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704403
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00040
EAN/GTIN:
     4042448044273
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • tesa extra Power Gewebeband für Innen- und Außenanwendungen
  • hohe Wetterfestigkeit
  • zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Isolieren, Kennzeichnen und vielem mehr
  • für dauerhaft haltbare, hochbelastbare und stabile Ergebnisse
  • reißfest, aber von Hand einreißbar
  • beschreibbar
  • Hängefaltschachtel
  • Größe: 38 mm x 2,75 m
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Gewebeband
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2,75 m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 2,75m x 38 mm grey, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 56343, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband, Panzertape, Reparaturband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 4,33*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,41*
€ 4,54*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 4,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 4,74*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 1,23637* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,83*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.