Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät WireBind W20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbindegerät WireBind W20
Drahtbindegerät WireBind W20
Artikel-Nr.:
     467-KATA664047
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400426
EAN/GTIN:
     5028252236461
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
  • Das Drahtbindegerät WireBind W20 kombiniert einfache Bedienung mit kraftvoller Leistung
  • Solides Gehäuse für lange Lebensdauer
  • Papierseparator
  • Automatischer Papieranschlag
  • Zentriersystem für perfekte Stanzung
  • Einfach zu öffnender Abfallbehälter.
  • Ergonomischer Stanzhebel, Tragegriff
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Drahtbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Bruttogewicht:
13.68 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
140
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
26
Frei Haus
ab € 584,20*
€ 654,19*
€ 5,50*
ab € 571,01*
€ 654,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 613,41*
€ 679,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,93*
€ 809,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,20*
€ 774,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,56*
€ 765,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,66*
€ 748,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 11,88*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,78*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,85*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,16*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,37*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,52*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,98*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,50*
Zubehör
GBC
IB387210
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.