Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät C340 manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät C340 manuell
Bindegerät C340 manuell
Artikel-Nr.:
     467-KATA663733
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400420
EAN/GTIN:
     5028252236409
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
  • Für regelmäßige mittlere bis hohe Bindevolumen im Büro.
  • Solides Gehäuse für lange Lebensdauer.
  • Papierseparator teilt ihr Dokument in für die Maschine stanzfähigen Stapel.
  • Automatischer Papieranschlag.
  • Zentriesystem für perfekte Stanzung.
  • Tragegriff.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Bruttogewicht:
11.5 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
25
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
68
Frei Haus
ab € 329,88*
€ 370,01*
€ 5,50*
ab € 324,77*
€ 370,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,22*
€ 397,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 357,25*
€ 402,79*
Frei Haus
ab € 360,59*
€ 415,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401929
ab € 241,16*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,72*
Zubehör
GBC
2101440
ab € 300,72*
Zubehör
GBC
4401845
ab € 138,94*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 461,08*
Zubehör
GBC
4400435
ab € 679,88*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 43,73*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 80,75*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 271,82*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 435,62*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 353,71*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 437,31*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 857,35*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 609,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.