Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP farblos VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP farblos VE=5 Stück
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP farblos VE=5 Stück
Sicht- und Prospekthüllen CombiFile A4 PP farblos VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA659240
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260003
EAN/GTIN:
     4002432370993
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einklappbarer Lochrand macht die Hülle flexibel für Ablage im Ordner, zum Stapeln auf dem Schreibtisch oder unterwegs
  • Rechte Seite zu 1/6 geschlossen, damit nichts herausfällt
  • Blickschutz für vertrauliche Unterlagen
  • Mit Beschriftungsstreifen für schnelles wieder finden
  • Verschlußlasche oben rechts
  • Genarbt, dokumentenecht
  • Fassungsvermögen: 40 Blatt
  • Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm
  • Format: 355 x 234 x 6 mm
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
einklappbarer Lochrand, Verschlußlasche
Blattformat:
A4
Breite:
234 mm
Bruttogewicht:
0.158 kg
dokumentenecht:
ja
EAN Packung:
4002432513178
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Höhe:
355 mm
Lochung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,094*
3 Tage
205
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,678*
€ 1,188*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,726*
€ 1,31*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 6,08*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
40563003
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.