Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-608229
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47310002
EAN/GTIN:
     4002432382484
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Hülle CombiFile, Maxi. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumte und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,18 mm. Format: 355 x 234 x 7,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumten und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.18
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,36*
€ 4,88*
10 Tage
28
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,53*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,74*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,90*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 7,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 29,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.