Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle CombiFile 47260003 DIN A4 tr 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126244403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260003
EAN/GTIN:
     4002432370993
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hülle CombiFile - eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombiFile
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle CombiFile
F³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
22,3 x 31,3 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,20 mm
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Trennblatt, Trennblätter, sichthüllen glatt leitz, leitz organisationshüllen, sichthülle und prospekthülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,054*
Lager 1682
55
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,678*
€ 1,178*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,714*
€ 1,278*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,02*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,878*
€ 1,04482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
40563003
ab € 1,594*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.