Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-47270035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47270035
EAN/GTIN:
     4002432371037
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Hülle CombiFile, Maxi. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumten und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 7,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Stärke:
0.20
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Farbe:
blau
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumten und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.