Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle CombiFile 47260003 DIN A4 tr 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/008/a006008o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/008/a006008o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126244403
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260003
EAN/GTIN:
     4002432370993
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hülle CombiFile - eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombiFile
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
22,3 x 31,3 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,20
max. Anzahl der Blätter:
40 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle CombiFile
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Organisationshülle, Sichthülle und Prospekthülle, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Trennblatt, Trennblätter, sichthüllen glatt leitz, leitz organisationshüllen, sichthülle und prospekthülle, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,054*
3 Tage
55
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,678*
€ 1,178*
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,714*
€ 1,278*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 6,02*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
40563003
ab € 1,594*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.