Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken 21 Ringe 14mm rot VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken 21 Ringe 14mm rot VE=100 Stück
Binderücken 21 Ringe 14mm rot VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA443806
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028218
EAN/GTIN:
     0033816097353
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
gbc plastikbinderücken 21 ringe rot
plastikbinderücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 14 mm
  • für 125 Blatt
  • rot
  • 100 Stück
  • US-Teilung.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.716 kg
Farbe:
rot
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,11*
€ 12,44*
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,47*
€ 12,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 12,65*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 23,97*
€ 33,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,52*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,40*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.