Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ordner A4 75mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Ordner A4 75mm schwarz
Doppel-Ordner A4 75mm schwarz
Doppel-Ordner A4 75mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA290368
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     292900SW
EAN/GTIN:
     9003264170800
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner
  • Postscheckordner Format DIN A4
  • Rückenbreite: 75 mm
  • Hebelmechanik
  • für 2xA5 quer
  • praktisch für Kontoauszüge
  • Schmutz und Feuchtigkeit abweisend
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
2 Ordnermechaniken
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.503 kg
Farbe:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik (2x)
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro, Büro-Ordner, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kontoauszugsordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner, Scheckordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 9,17*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 9,32*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 6,14*
€ 9,52*
2 Tage
72
€ 2,90*
ab € 9,39*
€ 13,96*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 1,86*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 1,87*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 1,99*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,06*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 1,86*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
Zubehör
k.A.
ab € 1,30*
Zubehör
k.A.
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.