Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne U2 schwarz höhenverstellbar VE=2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armlehne U2 schwarz höhenverstellbar VE=2 Stück
Armlehne U2 schwarz höhenverstellbar VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA263363
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7096
EAN/GTIN:
     4014296520087
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
  • Höhenverstellbare Armlehne
  • passend für Topstar Point 60, Point 70, Point 80, Support P, Support SY, Wellpoint 10, Open Point SY, Net Point 10
  • VE=2 Stück, 1 Paar
  • Ring-Form
Weitere Informationen:
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Bruttogewicht:
4.05 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Topstar
Material:
Kunststoff
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 33,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 27,85*
€ 34,37*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 34,76*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 34,76*
Lager 467
1
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 28,47*
€ 35,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,45*
€ 38,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,40*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 97,97*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 97,77*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,06*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,07*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,91*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,39*
Zubehör
Topstar
8180G04
ab € 99,96*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 108,62*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.