Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Syncro, höhenverstellbar 112926-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112926-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     7096
EAN/GTIN:
     4014296520087
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Syncro, höhenverstellbar Die Armlehne für den Bürodrehstuhl Topstar® Syncro optimiert die Verlagerung des Körpergewichts und gestaltet das Sitzen in einem Bürostuhl mit Muldensitz körperfreundlicher und bequemer. So wird ein gelenk- und rückenschonendes Arbeiten auch während eines langen Arbeitstages ermöglicht. Armlehne für Bürodrehstühle Topstar® Syncro mit Muldensitz Einfache und schnelle Montage Hochrobuste Konstruktion aus Polypropylen Material = Polypropylen (PP) Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)\;Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)\;
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
2.761000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 32,85*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 27,81*
€ 33,99*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 34,36*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 34,36*
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 34,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,61*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 97,68*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 98,38*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,09*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,08*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,85*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,43*
Zubehör
Topstar
8180G04
ab € 100,07*
Zubehör
Topstar
48610G26
ab € 108,58*
Zubehör
Topstar
4014296541761
ab € 69,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.