Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA238120 Herst.-Nr.: S0841400 EAN/GTIN: 3501170841402 |
| |
|
| | |
| - Dieses professionelle Etikettierwerkzeug von Dymo verfügt über eine Display-Hintergrundbeleuchtung und druckt Rhino-Etiketten in den Breiten. 6, 9, 12, und 19 mm
- Jetzt ist es noch leichter als zuvor, Ihren Installationen ein sauberes, professionelles Aussehen zu verleihen, das Ihr Ansehen erhöht!
- Der RHINO 5200 ist schnell, strapazierfähig und mit zeitsparenden Funktionen ausgestattet.
- Er unterstützt die Erfüllung der ANSI/TIA/EIA-606-A-Standards und wurde unter realen Einsatzbedingungen in der Arbeitswelt für professionelle Installateure entwickelt.
- Direktzugriffstasten erleichtern den Druck von vorformatierten Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Schalttafeln und Patchpanels, vertikale und feste Längen.
- Der RHINO 5200 verwendet leicht ablösbare Etiketten mit Klebstoffen von Industriequalität, erhältlich in fünf verschiedenen Materialien - somit können Sie darauf vertrauen, dass sie auch unter harten Bedingungen kleben bleiben und lesbar bleiben
- große Anzeige für mehrere Etiketten
- Hintergrundbeleuchtung für Installationen unter schlechten Lichtverhältnissen
- eingearbeitete rutschfeste Gummiummantelung
- Funktioniert mit 6 AA-Batterien (nicht enthalten) - oder wahlweise mit einem schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- Es wird empfohlen, die DYMO-Geräte ausschließlich mit Duracell Alkali-Batterien zu betreiben.
Weitere Informationen: | | Bandabschnitt: | manuell | Bandbreite: | 6/9/12/19 mm | Barcodedruck/Arten: | 39, 128 | Batteriebetrieb: | ja | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Displayanzeige: | LCD | Farbe: | schwarz/gelb | Farbname: | schwarz/gelb | Marke: | Dymo | max. mehrzeiliger Ausdruck: | 5 | Netzanschluß: | ja | Tastaturanordnung: | ABC Tastatur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Nylonband, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, 5200, Etikettenbeschriftung, Etikettiergerät, PC, PC-Beschriftungsgerät, PC-Etikettenbeschriftung, PCBeschriftungsgerät, PCEtikettenbeschriftung, Rhino |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 170,74* | € 192,99* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 175,42* | € 194,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,04* | € 195,10* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 208,46* | € 227,10* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 241,95* | € 259,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|