Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß
Präsentationsringbuch Kreacover A4 80mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA139604
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     200802H
EAN/GTIN:
     3141870020082
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Präsentationsordner mit einer klaren Außentasche auf der Vorderseite (A4-Größe) und auf dem Rücken (135x306mm).
  • Kipp-Hebelmechanik.
  • Farbe: weiß
  • Format/Größe: für DIN A4
  • Sonstiges: 80 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
306 mm
Marke:
Exacompta
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Ringdurchmesser:
70 mm
Rückenbreite:
80 mm
Taschen:
Außentasche auf der Vorder-u. Rückseite
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Standard-Ordner, Standardordner, exacompta präsentationsordner a4 weiß, standard ordner, standard-ordner weiß, Album, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
335
10
€ 12,00*
ab € 4,99*
€ 4,99*
1
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 5,40*
Lager 467
8
1
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 5,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53945E
ab € 4,13*
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 43,97*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 42,77*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,75*
Zubehör
Exacompta
53789E
ab € 3,88*
Zubehör
Exacompta
54969E
ab € 59,42*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,73005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.