Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen und 70mm Rücken, 2 Außenhüllen, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 200802H, : presenté de coté
produit : 200802H, : presenté de coté
produit : 200802H, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-200802H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     200802H
EAN/GTIN:
     3141870020082
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen und 70mm Rücken, 2 Außenhüllen, Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß Individualisierung im Rücken und auf der Vorderseite des Deckels im Format DIN A4. Deckel aus weißem Balacron. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Ideal für umfangreiche Präsentationen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 280 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 490 G Format et poids Karton : longueur 470.0 MM largeur 370.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 5500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Balacron
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
70
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53945E
ab € 4,13*
Zubehör
Exacompta
53789BE
ab € 44,21*
Zubehör
Exacompta
53789RE
ab € 42,77*
Zubehör
Exacompta
53789NE
ab € 41,94*
Zubehör
Exacompta
53789E
ab € 3,89*
Zubehör
Exacompta
54969E
ab € 59,70*
Zubehör
Exacompta
54769E
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.