Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA030011 Herst.-Nr.: 184120 EAN/GTIN: 9556089741200 |
| |
|
| | |
| - Kautschuk-Radierer 7041-20
- Werkstoff: Kautschuk
- Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
- Kautschuk-Radierer
- Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf
- Radiert schnell, sauber und schmierfrei
- Für Blei- und Farbstifte.
- Material der Schiebemanschette: ohne Manschette
- Typbezeichnung des Motivs: 7041-20
- Farbe: weiß
- Größe (B x H x L): 24 x 7 x 36 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 27 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 13 mm | Kombiradierer: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kautschuk | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,35* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|