Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk-Radierer 7041-40, Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kautschuk-Radierer 7041-40, Kautschuk
Kautschuk-Radierer 7041-40, Kautschuk
Kautschuk-Radierer 7041-40, Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C1015-184140
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184140
EAN/GTIN:
     9556089741408
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Kautschuk-Radierer 7041-40, Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, 7041-40, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 36 mm x 7 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kautschuk-Radierer. Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Für Blei- und Farbstifte.
Artikelbezeichnung:
Kautschuk-Radierer 7041-40
Farbe:
weiß
Länge:
36
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Breite:
24
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Höhe:
7
Werkstoff:
Kautschuk
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
7041-40
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,32*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.