Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Faber-Castell TK 7021-20 Kautschuk Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5149008
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5149008
Artikel-Nr.:
     94QG7-5149008
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184120
EAN/GTIN:
     9556089741200
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Faber-Castell Radierer TK 7021-20. Ausführung: Kautschuck. Breite: 40 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: wischfest. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 184120. Höhe: 13 mm. Marke: Faber-Castell. Tiefe: 27 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
13 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, bleistift radierer faber castel, kautschuk radierer, faber-castell radier-gummi, 184120, 7041, FABER-CASTELL, RADIERER, RADIERGUMMI, 7044376, RATZEFUMMEL, ERSATZRADIERER, RATZE, RADIERSTIFT, PRÄZISIONSRADIERER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,62*
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Lager 94QG7
553
1
€ 2,90*
ab € 0,35*
€ 0,66*
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,69*
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.