Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-317280701 Herst.-Nr.: 184120 EAN/GTIN: 9556089741200 |
| |
|
| | |
| Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell, sauber und schmierfrei. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Bleistifte, Buntstifte | Maße: | 2,7 x 1 x 4 cm (B x H x L) | Kombiradierer: | Nein | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Werkstoff: | Kautschuk | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Radierer | PVC-frei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,34* | € 0,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,35* | € 0,66* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,35* | € 0,69* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|