Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau/rot oder grau/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau/rot oder grau/blau
Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau/rot oder grau/blau
Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau/rot oder grau/blau
Grip 2001 Eraser Cap Radierer, 2x grau/rot oder grau/blau
Artikel-Nr.:
     1375-317495000
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187001
EAN/GTIN:
     4005401870012
Suchbegriffe:
Aufsteckradierer
Radiererkappe
Radierkappe
Kunststoffradierer
Rad. Grip 2001 eraser cap grau/rot/blau, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, GRIP2001, Farbe: rot/blau. Größe (B x T x H): 10 mm, Länge: 40 mm x 10 mm. 2 ERASER CAP im Polybag
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Farbe:
rot/blau
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
Grip 2001 | GRIP2001
Herstellerprodukttyp:
eraser cap
Kombiradierer:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.
Länge:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001 ERASER CAP
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001 ERASER CAP
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,61*
€ 1,09*
2 Tage
782
24
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,11*
2 Tage
28
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,13*
9 Tage
782
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
184120
€ 0,67*
Zubehör
Faber-Castell
184140
€ 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.