Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel Eco 120x150 cm blau Filz blau Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel Eco 120x150 cm blau Filz blau Filz
Moderationstafel Eco 120x150 cm blau Filz blau Filz
Artikel-Nr.:
     467-FRANECO-UMTF03R
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ECO-UMTF 03R
EAN/GTIN:
     4016946186674
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Moderationstafel ECO
  • leicht gebogener Standfuß, Lenkrollen feststellbar
  • schnelle Montage
  • Gesamthöhe: 195 cm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Gewicht: 12 kg
  • Farbe/Material Vorderseite: blau, Filz
  • Farbe/Material Rückseite: blau, Filz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
9.2 kg
geteilte Ausführung:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,97*
€ 200,79*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 200,79*
10 Tage
320
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 200,79*
€ 2,95*
ab € 168,95*
€ 211,05*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,40*
€ 213,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,20*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,13*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,83*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,37*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,52*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,80*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,45*
Zubehör
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,82*
Zubehör
Franken
UMZS 1119 99
ab € 14,29*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,72*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Zubehör
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.