Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     4445-453559-YY-2883
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 20 05
EAN/GTIN:
     4016946063470
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Kreis
Werkstoff:
100% Atlpapier
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
130
Durchmesser:
195
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 22,38*
€ 30,93*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 22,84*
€ 31,46*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 28,65*
€ 39,08*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 39,24*
12 Tage
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 41,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,93*
€ 36,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,61*
€ 36,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,67*
€ 35,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,38*
€ 33,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 27,63*
€ 32,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,38*
€ 26,63
pro Satz
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,04476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,76*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,38*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 20 09
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.