Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Kreis groß, 195 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 20 07
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 20 07
EAN/GTIN:
     4016946056038
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Kreis groß. Durchmesser Ø 195 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Kreis
Farbe:
rot
Durchmesser:
195
Werkstoff:
100% Atlpapier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 500 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,82*
€ 37,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,65*
€ 37,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,35*
€ 36,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,01*
€ 34,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,14*
€ 33,49
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 28,13*
€ 33,47
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,90*
€ 27,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.