Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Artikel-Nr.:
     505-70010705
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 18
EAN/GTIN:
     4016946055840
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Oval
Farbe:
blau
Werkstoff:
100% Atlpapier
Höhe:
110
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite:
190
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,73*
€ 16,88*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,23*
€ 16,88*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,32*
€ 18,27*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,94*
€ 24,18*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,51*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,20*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,35*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,55*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.