Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 1119 04
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 04
EAN/GTIN:
     4016946055871
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
190
Farbe:
gelb
Werkstoff:
100% Atlpapier
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Oval
Höhe:
110
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,74*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,72*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,21*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,34*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,55*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.