| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80201785 Herst.-Nr.: 1600-0269 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laserpointer mit 4 verschiedenen Funktionen.
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED- Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Zauberstab für Office-Profis – Laserpointer, LED-Licht, Touchscreenstift, Kugelschreiber Der Laserpointer 4in1 hat eigentlich alles, was den Büroalltag einfacher macht. Der leistungsfähige Laserpointer (rot) ist bei Vorträgen aller Art unersetzlich. Auch bei einer Betriebsführung oder der Erläuterung von großen Maschinen und Einrichtungen leistet der Laser-Zeiger wertvolle Dienste. Für „Licht in dunklen Ecken“ steht zusätzlich noch eine helle, weiße LED zur Verfügung. Der spezielle Touchscreen-Stift für die Bedienung von Organizern mit resistivem Display (z.B. PDAs) dürfte ebenfalls sehr hilfreich sein. Und last but not least ist in dem schönen Metallgehäuse (mit Clip) noch ein Kugelschreiber untergebracht. Der Laserpointer wird komplett mit Batterien (4 x LR41) ausgeliefert.
Bitte beachten: Der Touchscreen-Stift eignet sich nicht für die Bedienung kapazitiver Displays (Smartphones, Tablets). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29 g | | Abmessungen (Höhe x Durchmesser) | 153 x 10 mm | Energie | Akku-/Batterietyp | LR41 | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Laserfarbe | Rot | | Wellenlänge | 650 nm | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |