Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Heavyweight Der Robuste Naturlatex / Neopren Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Heavyweight Der Robuste Naturlatex / Neopren Größe L
Handschuhe Heavyweight Der Robuste Naturlatex / Neopren Größe L
Artikel-Nr.:
     467-#VILE120269
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120269
EAN/GTIN:
     4023103116429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Naturlatex-Handschuh mit Neopren-Beschichtung für erhöhten Schutz vor Chemikalien
  • Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Besonders geeignet für Grund- und Sonderreinigung für erhöhten Schutz vor Chemikalien
  • Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Besonders geeignet für Grund- und Sonderreinigung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1050 kg
Chemiekalienbeständigkeit Ameisensäure:
120-240 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ammoniumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Essigsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethanol:
120-240 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Ethylenglykol:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Fettsäuren:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Glutaraldehyd:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Isopropanol:
120-240 min. (bedingt geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Natriumhydroxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Petrolether:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Salzsäure konz.:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Schwefelsäure:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Terpentin:
10-30 min. (Spritzschutz)
Chemiekalienbeständigkeit Wasserstoffperoxid:
>480 min. (gut geeignet)
Chemiekalienbeständigkeit Zitronensäure:
>480 min. (gut geeignet)
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Handschuh-Größe:
L
Marke:
Vileda
Material:
Latex
Packungsinhalt:
1 Paar (2 Stück)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,35*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,37*
14 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 2,63*
€ 3,60*
2 Tage
83
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,87*
4 Tage
68
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.