Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Der Robuste Protection, Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5870476
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     120269
EAN/GTIN:
     4023103116429
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der dicke Handschuh in unserem Sortiment. Der Robuste ist ein Naturlatex-Handschuh mit Neopren-Beschichtung. Diese Neoprenbeschichtung ist der Grund für seine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit. Sie bietet mehr Schutz vor Chemikalien als reines Naturlatex. Extra Schutz durch Doppelbeschichtung und lange Stulpe, für alle groben Haushaltsarbeiten, mit spezieller ComfortPlus Innenbeschichtung, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und angenehmes Tragegefühl. Einsatzgebiete: Geeignet im Reinigungssektor, Gastrobereich,Land- und Forstwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Neopren
Größe:
L
Farbe:
grün/gelb
Norm:
DIN EN 388, EN 374, Kategorie III
Ausführung:
5-Finger-Handschuh, Stulpe
Länge:
324 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 3,35*
Lager 302
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,37*
14 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 9,95*
ab € 2,63*
€ 3,60*
2 Tage
83
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,87*
4 Tage
68
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.