Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm grau
Gewebeklebeband tesaband 50mx19mm grau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA5723000005
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00005
EAN/GTIN:
     4042448360465
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeklebeband tesaband
  • Einsatzbereich: zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
  • Produktverwendung: Zum Dekorieren, Reparieren und Bandagieren
  • bedruckbar
  • wasserfest
  • alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
  • Bandgröße (L x B): 50 m x 19 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Bandbreite:
19 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
19 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
grau
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50mx19mm grau, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 57230, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,41*
€ 26,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,63*
€ 26,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 27,61*
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,27*
€ 29,99*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,65*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4454* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 239,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,91*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,19*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,61*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,28*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,16*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,31*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,17*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.