Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück
Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück
Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück
Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück
Adressetiketten Icon 88x36mm Papier weiß VE=600 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70120001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70120001
EAN/GTIN:
     4002432104901
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etikettenkassette Icon
  • vorgestanzte Etiketten
  • permanent klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
600
Etikettenbreite:
88 mm
Etikettenhöhe:
36 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,84*
€ 30,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 31,16*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,86*
€ 31,17*
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,89*
€ 31,24*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,38*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,03815* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 23,00*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,77*
Zubehör
Leitz
70130001
ab € 21,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.